※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqセミロングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43043937
品番
1/2WA-23
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法S(mm)
23
用途
クロムモリブデン鋼
質量(g)
189
寸法d(mm)
18
全長L(mm)
52
ピン形式
4-P2
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
28
寸法l(mm)
20
Oリング
4-O2
アズワン品番
64-8336-27
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです