※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqセミロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43043955
品番
1/2WA-1/1
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法S(mm)
1/1
二面幅(inch)
1/1
用途
クロムモリブデン鋼
質量(g)
350
寸法d(mm)
20
全長L(mm)
75
ピン形式
4-P2
寸法D1(mm)
37.5
寸法D2(mm)
28
寸法l(mm)
20
Oリング
4-O2
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです