※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqセミロングソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43043998
品番
1/2WA-30
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法S(mm)
30・1、3/16
二面幅(inch)
1-3/16
用途
クロムモリブデン鋼
質量(g)
406
寸法d(mm)
24
全長L(mm)
75
ピン形式
4-P3
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
36
寸法l(mm)
23
Oリング
6-O1
アズワン品番
64-8336-32
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです