※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2WA-32 12.7sqセミロングソケット FPC 43044007 1/2WA-32 12.7sqセミロングソケット FPC 43044007

12.7sqセミロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43044007 品番 1/2WA-32
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法S(mm)32・1、1/4 二面幅(inch)1-1/4 用途クロムモリブデン鋼 質量(g)403 寸法d(mm)26 全長L(mm)75 ピン形式4-P3 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)36 寸法l(mm)23 Oリング6-O1 アズワン品番64-8336-33
注意
※差込角12.7のインパクト用セミロングソケットです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする