曜日別特売
1/2WM-19 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット FPC 43044025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2WM-19 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット FPC 43044025
1/2WM-19 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット FPC 43044025

12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード43044025品番1/2WM-19
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。

用途
インパクト用のソケットです。
寸法S(mm)19寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)27.5全長L(mm)60質量(g)174寸法l(mm)22ピン形式4-P2Oリング4-O2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする