※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2WM-21 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット FPC 43044034 1/2WM-21 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット FPC 43044034

12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43044034 品番 1/2WM-21
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。

寸法S(mm)21 寸法D1(mm)29.5 寸法D2(mm)28 全長L(mm)60 質量(g)188 寸法l(mm)23 ピン形式4-P2 Oリング4-O2 用途インパクト用のソケットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする