※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4WP-19 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット FPC 43044068 4WP-19 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット FPC 43044068

12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43044068 品番 4WP-19
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。

寸法S(mm)19 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)25 全長L(mm)100 質量(g)275 寸法l(mm)22 ピン形式4-P1 Oリング4-O1 用途インパクト用のロングソケットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする