曜日別特売
4WP-21 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット FPC 43044077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4WP-21 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット FPC 43044077
4WP-21 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット FPC 43044077

12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法S(mm)21
内容量1個注文コード43044077品番4WP-21
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。

用途
インパクト用のロングソケットです。
寸法S(mm)21寸法D1(mm)29寸法D2(mm)26全長L(mm)100質量(g)298寸法l(mm)23ピン形式4-P1Oリング4-O1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする