※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4WP-3S 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット FPC 43044086 4WP-3S 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット FPC 43044086

12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43044086 品番4WP-3S
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。

用途インパクト用のロングソケットセットです。 セット内容4WP-17・19・21 質量(g)927

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする