※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6WG-32 19.0sqスーパースリムソケット FPC 43044113 6WG-32 19.0sqスーパースリムソケット FPC 43044113

19.0sqスーパースリムソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43044113 品番 6WG-32
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。

寸法S(mm)32 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)38 全長L(mm)85 質量(g)489 寸法l(mm)23 ピン形式6-P1 Oリング6-O1 用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット アズワン品番64-8385-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする