3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
19.0sqスーパースリムソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43044147
品番
6WG-41
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,598
バスケットに入れる
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。
寸法S(mm)
41
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
44
全長L(mm)
85
質量(g)
720
寸法l(mm)
23
ピン形式
6-P2
Oリング
6-O2
用途
インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット
アズワン品番
64-8384-99