FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
19.0qスーパースリムコンビネーションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43044183
品番
6WG-4121C
参考基準価格(税別)
¥8,220
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。
用途
インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット
質量(g)
584
全長L(mm)
86
ピン形式
6-P1
寸法D1(mm)
57
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
14
寸法S1(mm)
41
寸法S2(mm)
21
Oリング
6-O1
アズワン品番
64-8385-01