※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.1/2WS-58 38.1sqショートソケット FPC 43044305 1.1/2WS-58 38.1sqショートソケット FPC 43044305

38.1sqショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)58 注文コード43044305 品番1.1/2WS-58
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法Sなど8種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)38.1 用途インパクト用のショートソケットです。 質量(g)2519 全長L(mm)95 寸法S(mm)58 ピン形式84-P1 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)80 寸法l(mm)36 Oリング84-O1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする