※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
38.1sqショートソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
65・2.9/16
注文コード
43044314
品番
1.1/2WS-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
寸法S
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
38.1
用途
インパクト用のショートソケットです。
質量(g)
2937
全長L(mm)
100
寸法S(mm)
65・2.9/16
ピン形式
84-P1
寸法D1(mm)
98
寸法D2(mm)
80
寸法l(mm)
40
Oリング
84-O1
二面幅(inch)
2-9/16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43044314
1.1/2WS-65
60936128
1.1/2WS-65
インパクト ショートソケット 差込角38.1mm
FPC
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました