※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
38.1sqショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
67・2.5/8
注文コード
43044323
品番
1.1/2WS-67
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
38.1
用途
インパクト用のショートソケットです。
質量(g)
3654
全長L(mm)
100
寸法S(mm)
67・2.5/8
ピン形式
84-P1
寸法D1(mm)
101
寸法D2(mm)
80
寸法l(mm)
40
Oリング
84-O1
二面幅(inch)
2-5/8