※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43044628
品番
1/2WS-13/16
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法S(mm)
13/16
二面幅(inch)
13/16
用途
インパクト用のショートソケットです。
質量(g)
137
寸法d(mm)
17
全長L(mm)
40
ピン形式
4-P2
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
28
寸法l(mm)
14
Oリング
4-O2