※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqショートソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43044768
品番
1/2WS-36
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
36
用途
インパクト用のショートソケットです。
質量(g)
334
寸法d(mm)
28
全長L(mm)
50
ピン形式
4-P3
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
36
寸法l(mm)
20
Oリング
6-O1