※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045048
品番
3/8SPD-8
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法S(mm)
8
用途
パラボラインパクト用のロングソケットです。
質量(g)
51
全長L(mm)
60
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
19
Oリング
3-O