※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8SPD-13 9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC 43045075 3/8SPD-13 9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC 43045075

9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045075 品番 3/8SPD-13
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法S(mm)13 用途パラボラインパクト用のロングソケットです。 質量(g)84 全長L(mm)60 ピン形式3-P 寸法D1(mm)19 寸法D2(mm)19 Oリング3-O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする