※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
19.0sqスリムパラボラインパクトショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
26
注文コード
43045127
品番
3/4SPS-26
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
19.0
用途
パラボラインパクト用のショートソケットです。
質量(g)
250
寸法d(mm)
20
全長L(mm)
55
寸法S(mm)
26
ピン形式
6-P1
寸法D1(mm)
37
寸法D2(mm)
36
寸法l(mm)
18
Oリング
6-O1