※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045163
品番
3/8SPL-12
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法S(mm)
12
用途
パラボラインパクト用のセミロングソケットです。
質量(g)
42
全長L(mm)
35
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
17.5
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
9
Oリング
3-O