※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
9.5sqセミロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045294
品番
3/8WA-1/2
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法S(mm)
1/2
二面幅(inch)
1/2
用途
インパクト用のセミロングソケットです。
質量(g)
47
寸法d(mm)
11
全長L(mm)
32
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
20
寸法l(mm)
8
Oリング
3-O