※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WA-14.5 9.5sqセミロングソケット FPC 43045328 3/8WA-14.5 9.5sqセミロングソケット FPC 43045328

9.5sqセミロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045328 品番 3/8WA-14.5
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法S(mm)14.5・9/16 二面幅(inch)9/16 用途インパクト用のセミロングソケットです。 質量(g)57 寸法d(mm)12 全長L(mm)34 ピン形式3-P 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)20 寸法l(mm)8 Oリング3-O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする