※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
9.5sqロングソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045477
品番
3/8WD-11
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
11・7/16
二面幅(inch)
7/16
用途
インパクト用のロングソケットです。
質量(g)
70
寸法d(mm)
9
全長L(mm)
55
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
8
Oリング
3-O