※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WD-22 9.5sqロングソケット FPC 43045608 3/8WD-22 9.5sqロングソケット FPC 43045608

9.5sqロングソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045608 品番 3/8WD-22
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法S(mm)22・7/8 二面幅(inch)7/8 用途インパクト用のロングソケットです。 質量(g)121 寸法d(mm)15 全長L(mm)55 ピン形式3-P 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)20 寸法l(mm)21 Oリング3-O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする