※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WS-1/4 9.5sqショートソケット FPC 43045635 3/8WS-1/4 9.5sqショートソケット FPC 43045635

9.5sqショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045635 品番 3/8WS-1/4
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
用途インパクト用のショートソケットです。 質量(g)26 寸法d(mm)5 全長L(mm)25 寸法S(mm)1/4 ピン形式3-P 寸法D1(mm)11.5 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)5 Oリング3-O 二面幅(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする