※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
9.5sqショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045696
品番
3/8WS-12
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
インパクト用のショートソケットです。
質量(g)
33
寸法d(mm)
10
全長L(mm)
25
寸法S(mm)
12
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
8
Oリング
3-O