※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WS-1/2 9.5sqショートソケット FPC 43045705 3/8WS-1/2 9.5sqショートソケット FPC 43045705

9.5sqショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045705 品番 3/8WS-1/2
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
用途インパクト用のショートソケットです。 質量(g)40 寸法d(mm)10.5 全長L(mm)27 寸法S(mm)1/2 ピン形式3-P 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)20 寸法l(mm)8 Oリング3-O 二面幅(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする