※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
9.5sqショートソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43045723
品番
3/8WS-14
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
用途
インパクト用のショートソケットです。
質量(g)
43
寸法d(mm)
12
全長L(mm)
27
寸法S(mm)
14
ピン形式
3-P
寸法D1(mm)
21.5
寸法D2(mm)
20
寸法l(mm)
8
Oリング
3-O