※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WS-21 9.5sqショートソケット FPC 43045827 3/8WS-21 9.5sqショートソケット FPC 43045827

9.5sqショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045827 品番 3/8WS-21
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途インパクト用のショートソケットです。 質量(g)73 寸法d(mm)15 全長L(mm)32 寸法S(mm)21 ピン形式3-P 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)20 寸法l(mm)12 Oリング3-O

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする