※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8WS-22(7/8) 9.5sqショートソケット FPC 43045836 3/8WS-22(7/8) 9.5sqショートソケット FPC 43045836

9.5sqショートソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43045836 品番 3/8WS-22(7/8)
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
用途インパクト用のショートソケットです。 質量(g)71 寸法d(mm)17 全長L(mm)32 寸法S(mm)22・7/8 ピン形式3-P 寸法D1(mm)32 寸法D2(mm)20 寸法l(mm)12 Oリング3-O 二面幅(inch)7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする