FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
9.5sqスーパーロングソケットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43047193
品番
3SLS-S4H
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
全長が130mmあり、バンパー取り付けボルトなど、付き出しが特に長いナットに使えます。
差込角(mm)
9.5
用途
9.5sqソケットレンチ用スーパーロングソケット4種セットです。
セット内容
3SLS-8・10・12・14
質量(g)
533
ハンドル
ソケットレール
ハンドル寸法(mm)
150×30×25