曜日別特売
M8×35 (+)皿小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱) 大阪魂 43049386

(+)皿小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(180個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)35
内容量1箱(180個)注文コード43049386品番M8×35
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM8長さ(mm)35ねじピッチ1.25十字穴番号3材質表面処理三価ステンコート頭部形状寸法c(mm)0.4寸法k(mm)4.4寸法m(mm)8.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)16十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする