大阪魂
(+)皿小ねじ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
1箱(3500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M8
M3
M6
M8
M5
長さ(mm)
50
6
22
20
25
27
28
10
12
14
15
16
18
30
32
35
40
45
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
43049413
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
十字穴番号
3
材質
鉄
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
皿
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
16
十字穴深さ(mm)
(最大)4.96/(最小)4.36