※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4UX-10 12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43050027 4UX-10 12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43050027

12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)10 寸法L2(mm)31 注文コード43050027 品番4UX-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法S・寸法L2など8種類から選べます 他の種類を見る

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
入り組んだ箇所の作業に最適です。

寸法S(mm)10 質量(g)225 寸法D(mm)14 寸法l(mm)7 寸法L2(mm)31 用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。 ピン形式4-P1 全長L1(mm)154 Oリング4-O1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする