※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法S(mm)
12
寸法L2(mm)
33
注文コード
43050036
品番
4UX-12
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・寸法L2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
入り組んだ箇所の作業に最適です。
用途
インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
寸法S(mm)
12
質量(g)
230
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
8
寸法L2(mm)
33
ピン形式
4-P1
全長L1(mm)
156
Oリング
4-O1