※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43050079
品番
4UXD-8
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
全長L1(mm)
180
用途
インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
質量(g)
244
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
7
寸法L2(mm)
57
Oリング
4-O1