※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4UXD-10 12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43050088 4UXD-10 12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット FPC 43050088

12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)10 寸法L2(mm)61 注文コード43050088 品番4UXD-10
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は寸法S・寸法L2など8種類から選べます 他の種類を見る

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。

寸法S(mm)10 質量(g)253 寸法D(mm)14 寸法l(mm)8 寸法L2(mm)61 用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。 ピン形式4-P1 全長L1(mm)184 Oリング4-O1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする