※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの 電動工具対応ソケット
12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
12
寸法L2(mm)
63
注文コード
43050097
品番
4UXD-12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・寸法L2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。
寸法S(mm)
12
質量(g)
266
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
9
寸法L2(mm)
63
用途
インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式
4-P1
全長L1(mm)
186
Oリング
4-O1