画像準備中

12.7sqスーパースリムショートソケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43050219 品番 4WGS-11
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
寸法S(mm)11 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)24 全長L(mm)35 質量(g)58 寸法l(mm)8 寸法d(mm)9 ピン形式4-P1 Oリング4-O1 用途インパクト用スーパースリムショートソケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43050325
2021-04-09
用途:
部品交換に

FPCのショートインパクトソケットは安くて使えるので揃えていたのですが27ミリを紛失したので購入です。失くしたサイズのソケットが必要になるという良くある話です。メッキなので油汚れも目立ってふき取りやすくメンテの面でも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする