大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(4500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(900個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M3
M8
長さ(mm)
12
8
12
20
4
5
6
10
15
16
18
7
25
30
32
35
40
14
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43051181
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
寸法c(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91