※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
9.5sqビットホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051533
品番
BHG-3
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
インパクトレンチ用のビットホルダーです。
質量(g)
57
全長L(mm)
41
寸法S(mm)
6.35(1/4")
寸法D(mm)
18
ピン形式
3-P
寸法l(mm)
23
Oリング
3-O
二面幅(inch)
1/4