※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの トラック整備・補修部品
FPCの トラック整備工具・用品
FPCの トラック用ホイールナットソケット
12.7sqビットホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051558
品番
BH-48
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
インパクトレンチ用のビットホルダーです。
質量(g)
70
全長L(mm)
48
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
24
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
23
Oリング
4-O1