※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ドライバー/ビット
FPCの ビット
FPCの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
50
注文コード
43051603
品番
BP-3(50L)
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
インパクトレンチ用のドライバービットです。
全長(mm)
50
質量(g)
12
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭