※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの 電気系統用工具
FPCの スパークプラグ関連工具
FPCの T型プラグレンチ
T形ユニバーサルプラグレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052109
品番
HPT-530B
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプです。ボールキャッチ式。
寸法S(mm)
20.8
全長L(mm)
530
用途
プラグ用レンチです。
質量(g)
695
寸法D(mm)
27
寸法l(mm)
10
寸法W(mm)
230