※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPW-3B-18 9.5sqプラグソケット FPC 43052127 HPW-3B-18 9.5sqプラグソケット FPC 43052127

9.5sqプラグソケット

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43052127 品番 HPW-3B-18
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボールキャッチ式です。

寸法S(mm)18 全長L(mm)59 用途プラグレンチ用ソケットです。 質量(g)77 寸法H(mm)17 寸法D(mm)24.5 寸法l(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43052118
2023-06-27
用途:
狭いところに使える

バイクで使用。手持ちの標準ソケットではプラグ交換出来ませんでしたがこれなら大丈夫でした。

対象商品:
43052136
2023-04-17
用途:
プラグ交換

しっかりホールドしてくれるので、落とす心配がない。以前、落としてしまい、ギャップが狭まって困ったことがあったので、安心です。ホールドの強さも丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする