FPC
FPCの 電気系統用工具
FPCの スパークプラグ関連工具
FPCの プラグレンチソケット
9.5sqスーパースリムプラグソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052154
品番
HPW-3C-16
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
3点板バネキャッチ式です。
寸法S(mm)
16
全長L(mm)
70
用途
プラグレンチ用ソケットです。
質量(g)
68
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
20
寸法l(mm)
13.9