※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの 電気系統用工具
FPCの スパークプラグ関連工具
FPCの プラグレンチソケット
12.7sqプラグソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052188
品番
HPW-4B-18
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ボールキャッチ式です。
寸法S(mm)
18
全長L(mm)
63
用途
プラグレンチ用ソケットです。
質量(g)
115
寸法H(mm)
21
寸法D(mm)
24.5
寸法l(mm)
10