※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPW-4B-20.8 12.7sqプラグソケット FPC 43052197 HPW-4B-20.8 12.7sqプラグソケット FPC 43052197

12.7sqプラグソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43052197 品番 HPW-4B-20.8
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボールキャッチ式です。

寸法S(mm)20.8 全長L(mm)63 用途プラグレンチ用ソケットです。 質量(g)114 寸法H(mm)21 寸法D(mm)27 寸法l(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする