※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの 電気系統用工具
FPCの スパークプラグ関連工具
FPCの T型プラグレンチ
強力T形レンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052233
品番
HTW-8
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
早く回したい場合にも、力の込め具合を微調整したい場合にも対応できます。
寸法S(mm)
8
全長L(mm)
250
用途
T形レンチです。
質量(g)
159
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
150